Erard - Cordon Balun actif TV 9.52 mm M / RJ45 M - impédance 100 en 75 Ohms - 0m70 - 724980

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Balun actif TV 9.52 mm M / RJ45 M - impédance 100 en 75 Ohms - 0m70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type raccordement 1 - F

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • impédance raccordement 1 - 100 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117249800

Réf. Sonepar

00189724980

Réf. Fournisseur

724980

Marque

Erard

application:

autre

type raccordement 1:

F

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

RJ45 8(8)

impédance raccordement 1:

100 Ohm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

impédance raccordement 2:

75 Ohm

Cordon Balun actif TV 9.52 mm mâle / RJ45 mâle - adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45 - 0m70

Les Atouts de l'article:

Permet de transférer un signal TV / TNT Hertzien ou un signal Satellite via le réseau RJ45 domestique (selon la norme NFC 15-100). Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms active pour une transmission optimale des signaux.Spécial réseau VDI

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard