Erard - Cordon BNC 2m M + alim. 12V M / BNC M + alim. 12V F - 75 Ohms - nickel - 7710

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon BNC 2m M + alim. 12V M / BNC M + alim. 12V F - 75 Ohms - nickel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 2 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117277100

Réf. Sonepar

00189727710

Réf. Fournisseur

7710

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

2 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

CHINE

Cordon BNC 2m mâle + alimentation 12V mâle / BNC mâle + alimentation 12V femelle - Impédance : 75 Ohms - blindage commun audio-vidéo - Connecteurs plaqués nickel

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard