Erard - Cordon BNC KX6 M/M - diam. 6mm - prises métal - vert - 20m - 907745

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon BNC KX6 M/M - diam. 6mm - prises métal - vert - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 20 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289077459

Réf. Sonepar

00189907745

Réf. Fournisseur

907745

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

20 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

vert

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon BNC KX6 mâle / mâle - diam. 6mm - fabriqués et testés dans nos ateliers - prises métal - vert - 20m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard