Erard - Cordon BNC mâle/mâle - RG59B/U et diamètre du cordon : 6.10 mm - 5m - 527114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285271141
Réf. Sonepar
00189527114
Réf. Fournisseur
527114
Marque
Erard
longueur:
5 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


