Erard - Cordon-convertisseur AOC - USB C M vers HDMI A M - 4K60ips - p métal - OR - 50m - 722657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 50 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117226573
Réf. Sonepar
00189722657
Réf. Fournisseur
722657
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
50 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Modes vidéo : Alternate mode + Thunderbolt modeRésolution : ULTRA HD 4K - 3840X2160@60Hz - HDR 4:4:4• Prises métal - blindage renforcé• Connecteurs plaqués or Gaine ultra souple et renforcée : assure une excellente flexibilité et une grande résistance à la torsion Diamètre du cordon : 6 mm• Dimensions des prises : 80 x 20 x 7 mm (HDMI) et 61 x 12 x 8 mm (USB)
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


