Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - Cordon-convertisseur DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 3m - 726894

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon-convertisseur DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287268941

Réf. Sonepar

00189726894

Réf. Fournisseur

726894

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon-convertisseur DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 3m - conducteurs cuivre - blindage renforcé

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard