Erard - Cordon-convertisseur DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 5m - 726895

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon-convertisseur DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287268958

Réf. Sonepar

00189726895

Réf. Fournisseur

726895

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

10 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon-convertisseur DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 5m - conducteurs cuivre - blindage renforcé

Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 1.4• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4• Connecteurs plaqués orConducteurs cuivreBlindage renforcé

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard