Erard - Cordon-convertisseur HDMI M / DP M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 5m - 737805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)
longueur - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287378053
Réf. Sonepar
00189737805
Réf. Fournisseur
737805
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
DisplayPort (DP)
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Protocole Display-Port 1.2• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4• Connecteurs plaqués or• Connecteurs avec système safe-lock• Conducteurs cuivre• Blindage renforcé
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard