Erard - Cordon-convertisseur mini DP M / HDMI M - UHD 4K 60ips - HDR 4:4:4 - 5m - 726713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185287267135
Réf. Sonepar
00189726713
Réf. Fournisseur
726713
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
DisplayPort (DP)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
5 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• Protocole Display-Port 1.2• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4 en 3m et ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz - HDR 4:4:4 en 5m• Connecteurs plaqués orConducteurs cuivreBlindage renforcé
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard