Non retournable

Erard - Cordon-convertisseur USB-C 3.2 M /RJ45 M - 2m - noir - 722525

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon-convertisseur USB-C 3.2 M /RJ45 M - 2m - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287225258

Réf. Sonepar

00189722525

Réf. Fournisseur

722525

Marque

Erard

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

prise (mâle)

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon-convertisseur USB-C 3.2 M /RJ45 M - 2m - noir

Les Atouts de l'article:

• Débit de données : 10/100/1000 Mbps• Prises métal couleur anthracite• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• Gaine tressée

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard