Erard - Cordon d'alimentation - Prise IEC320 C14 M / Prise IEC C13 F - 3m - 728510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
courant nominal - 10 A
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285105
Réf. Sonepar
00189000052
Réf. Fournisseur
728510
Marque
Erard
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
courant nominal:
10 A
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• HO5VVF - section : 3 x 0.75 (pour 1 m et 1.8 m) 3 x 1 mm² (pour 3 m) - 10 A• Puissance maximale : 2300 W
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


