Erard - Cordon de façade DVI I F/F - 2560x1600p - 29 broches -0m20 - 937830

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon de façade DVI I F/F - 2560x1600p - 29 broches -0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.2 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - DVI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289378303

Réf. Sonepar

02111003641

Réf. Fournisseur

937830

Marque

Erard

longueur:

0.2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

DVI

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

DVI

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon de façade DVI 29 broches Femelle-Femelle 0.20m - fourni avec vis por fixation sur panneau de brassage ou plastron

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : 2560x1600p• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre• 29 pins connectées

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard