Erard - Cordon de façade USB C 3.2 GEN 2 F/F - 0m20 - 932430

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon de façade USB C 3.2 GEN 2  F/F - 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.2 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 1

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-C

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289324300

Réf. Sonepar

00189932430

Réf. Fournisseur

932430

Marque

Erard

longueur:

0.2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

type de connecteur raccordement 1:

USB-C

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 2:

USB-C

nombre de pôles raccordement 2:

1

finition raccordement 2:

douille

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon de façade USB C 3.2 GEN 2 F/F - 0m20 - débit 10 Gpbs - charge 5A 100W - conducteurs cuivre

Les Atouts de l'article:

• USB 3.2 GEN 2 - USB superspeed• Débit de données : 10 Gbps• Capacité de charge 5 A - 100 W• Connecteurs plaqués nickel• Conducteurs cuivre

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard