Erard - Cordon DisplayPort 1.2 M/M - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 21.6 gbps - nickel - 1m50 - 727826

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon DisplayPort 1.2 M/M - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 21.6 gbps - nickel - 1m50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117278268

Réf. Sonepar

00189000028

Réf. Fournisseur

727826

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon DisplayPort 1.2 mâle / mâle - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 21.6 gbps - safe-lock - blindage renforcé - nickel - 1m50

Les Atouts de l'article:

• Protocole Display-Port 1.2• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60Hz - HDR 4:4:4 jusqu'à 5 m et 2560x1600p au-delà de 5 mBande passante : 21.6 Gbps• Connecteurs plaqués nickel• Système safe-lockConducteurs cuivreBlindage renforcé• Dimensions des prises : 60 x 20 x 12 mm• Garantie à vie

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard