En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Erard - Cordon DVI-D - 15m M/M - Filtré - 2560x1600p - Dual link OR - 7805

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon DVI-D - 15m M/M - Filtré - 2560x1600p - Dual link OR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - DVI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - DVI

  • longueur - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117278053

Réf. Sonepar

00189727805

Réf. Fournisseur

7805

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

DVI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

DVI

longueur:

15 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon DVI-D - 15m mâle / mâle - 2 filtres antiparasites - Résolution maximale : 2560x1600p - 25 pins connectées Dual link OR - Conducteurs cuivre - blindage renforcé

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : 2560x1600p• 2 filtres antiparasites• Connecteurs plaqués orConducteurs cuivre25 pins connectées - Dual linkBlindage renforcé • Dimensions des prises : 140 x55 15 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard