Erard - Cordon élec d'alim 2m - 1 fiche (2 P) M / 1 prise IEC C13 coudé à 90° F - 8542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1 mm²
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285426
Réf. Sonepar
00189728542
Réf. Fournisseur
8542
Marque
Erard
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1 mm²
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
C13
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
à angle droit
fréquence:
50...50 Hz
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
• Section : 3 x 1 mm² - 10 A• Puissance maximale : 2300 W• Prises coudées à 90°• Encombrement réduit
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


