Erard - Cordon élec d'alim 3m - fiche (2 P+T) à 90°/3 fils+cosses -pour fer à repasser - 8538

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285389

Réf. Sonepar

00189728538

Réf. Fournisseur

8538

Marque

Erard

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

autre

fréquence:

50...50 Hz

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Cordon élec d'alimentation 3m - 1 fiche (2 P + T) mâle - Prise coudée à 90° / 3 fils avec cosse cuivre OFC - pour fer à repasser - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - gaine tressée

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard