Non retournable

Erard - Cordon élec d'alimentation - 1 fiche (2 P) M/1 prise IEC C7 - coudées à 90°- 2m - 728551

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon élec d'alimentation - 1 fiche (2 P) M/1 prise IEC C7 - coudées à 90°- 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285518

Réf. Sonepar

00189728551

Réf. Fournisseur

728551

Marque

Erard

longueur:

2 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

à angle droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C7

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

à angle droit

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Cordon élec d'alimentation - 1 Fiche (2 P) mâle /1 Prise IEC C7 - coudées à 90° - encombrement réduit - 2 x 0.75 mm² - 6A - 1380W - 2m

Les Atouts de l'article:

• Section : 2 x 0.75 mm² - 6 A• Puissance maximale : 1380 W• Prises coudées à 90°• Encombrement réduit

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard