Erard - Cordon élec d'alimentation - 1 fiche (2 P) M/1 prise IEC C7 - coudées à 90°- 3m - 728552

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon élec d'alimentation - 1 fiche (2 P) M/1 prise IEC C7 - coudées à 90°- 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285525

Réf. Sonepar

00189728552

Réf. Fournisseur

728552

Marque

Erard

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

à angle droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C7

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 2:

à angle droit

fréquence:

50...50 Hz

Cordon élec d'alimentation - 1 Fiche (2 P) mâle /1 Prise IEC C7 - coudées à 90° - encombrement réduit - 2 x 0.75 mm² - 6A - 1380W - 3m

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un appareil comme un écran TV à une prise électrique murale 230V.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard