Erard - Cordon élec d'alimentation 10m - 1 fiche (2 P+T) M à 90°/ 1 prise IEC C13 F - 8519

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117285198

Réf. Sonepar

00189728519

Réf. Fournisseur

8519

Marque

Erard

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1 mm²

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

C13

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

à angle droit

fréquence:

50...50 Hz

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Cordon élec d'alimentation 10m - 1 fiche (2 P+T) mâle - Prise coudée à 90°/ 1 prise IEC C13 F - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - noire

Les Atouts de l'article:

• Section : 3 x 1 mm² - 10 A• Puissance maximale : 2300 W• Prise coudée à 90°

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard