Erard - Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P) M / 1 prise IEC C7 F - 2x0.75mm² - 8531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
courant nominal - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117285310
Réf. Sonepar
00189728531
Réf. Fournisseur
8531
Marque
Erard
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
courant nominal:
6 A
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
entrée de câble connexion 1:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
C7
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
fréquence:
50...50 Hz
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
• Section : 2 x 0.75 mm² - 2.5 A• Puissance maximale : 600 W
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


