Erard - cordon electr HO7 RNF - 3x 1,5mm² - 3 pôles BC01 femelle/2 pôles + T mâle - 10m - 938113

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - cordon electr HO7 RNF -  3x 1,5mm² - 3 pôles BC01 femelle/2 pôles + T mâle - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • entrée de câble connexion 1 - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289381136

Réf. Sonepar

00189938113

Réf. Fournisseur

938113

Marque

Erard

longueur:

10 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

coupleur avec contact de protection (type F)

entrée de câble connexion 2:

à angle droit

cordon electrique HO7 RNF - 3x 1,5mm² - 3 pôles BC01 femelle / 2 pôles + terre mâle - 10m

Les Atouts de l'article:

• Section 3 x 1.5 mm² HO7 RNF• Isolant : Elastomère vulcanisé• Gaine extérieure : Polychloroprène noir• Prise 2 pôles + terre mâle• Prise 3 pôles BC01 femelle• Anti UV

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard