En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - cordon electr HO7 RNF - 3x 1,5mm² - 3 pôles BC01 femelle/2 pôles + T mâle - 3m - 938112

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - cordon electr HO7 RNF -  3x 1,5mm² - 3 pôles BC01 femelle/2 pôles + T mâle - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • entrée de câble connexion 1 - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289381129

Réf. Sonepar

00189938112

Réf. Fournisseur

938112

Marque

Erard

longueur:

3 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

entrée de câble connexion 1:

droit

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

coupleur avec contact de protection (type F)

entrée de câble connexion 2:

à angle droit

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

cordon electrique HO7 RNF - 3x 1,5mm² - 3 pôles BC01 femelle / 2 pôles + terre mâle - 3m

Les Atouts de l'article:

• Section 3 x 1.5 mm² HO7 RNF• Isolant : Elastomère vulcanisé• Gaine extérieure : Polychloroprène noir• Prise 2 pôles + terre mâle• Prise 3 pôles BC01 femelle• Anti UV

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard