Erard - Cordon enfichable avec connecteurs EUROBLOC 3 broches F/ Jack 3.5 stéréo M 3m - 521732

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon enfichable avec connecteurs EUROBLOC 3 broches F/ Jack 3.5 stéréo M  3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285217323

Réf. Sonepar

02111000083

Réf. Fournisseur

521732

Marque

Erard

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon bloc 3 broches Femelle vers connecteur jack 3.5mm Stéréo Mâle longueur 3m câble micro extra souple section 0,22mm²

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard