Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches F - TASCAM - 5m - 521692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - D-Sub 25 pôles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - autre
finition raccordement 2 - douille
longueur du câble - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285216920
Réf. Sonepar
00189521692
Réf. Fournisseur
521692
Marque
Erard
type raccordement 1:
D-Sub 25 pôles
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type raccordement 2:
autre
finition raccordement 2:
douille
longueur du câble:
5 m
Les Atouts de l'article:
• Connecteurs NEUTRIK (XLR)• Câble utilisé : câble audio numérique multipaires AES-EBU Réf.511010
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard