En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches M - TASCAM - 5m - 521702

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/ 8 XLR 3 broches M - TASCAM - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - D-Sub 25 pôles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • longueur du câble - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285217026

Réf. Sonepar

00189521702

Réf. Fournisseur

521702

Marque

Erard

type raccordement 1:

D-Sub 25 pôles

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

longueur du câble:

5 m

Cordon enregistreur Tascam D25 M/8 XLR 3 broches mâle Neutrik 5m câble audio 8 paires 0,22mm²

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK (XLR)• Câble utilisé : câble audio numérique multipaires AES-EBU Réf.511010

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard