Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/M - YAMAHA - 30m - 521685

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon enregistreur SUB D 25 M/M - YAMAHA - 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - D-Sub

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - D-Sub

  • longueur - 30 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285216852

Réf. Sonepar

00189521685

Réf. Fournisseur

521685

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

D-Sub

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

D-Sub

longueur:

30 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon enregistreur Yamaha sub D points 25 mâle / mâle 30m - câble audio 8 paires 0,22mm135

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard