🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Erard - Cordon fibre optique de raccordementn armé - SC APC M/SC UPC M - 2m - 722128

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon fibre optique de raccordementn armé - SC APC M/SC UPC M - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117221288

Réf. Sonepar

00189722128

Réf. Fournisseur

722128

Marque

Erard

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

blanc

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

Cordon fibre optique de raccordement armé - SC APC M/SC UPC mâle - 2m - pour box Free

Les Atouts de l'article:

• Pour box Free• Fibre monomode OS2 G657A2 • Diamètre : 9/125• Conforme aux normes NF C32 070 et CEI 332-1• Excellente tenue mécanique• Gaine armée, mèches aramide, LSZH couleur blanche

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard