Erard - Cordon Fibre SC Simplex 20 m Mâle / Mâle - monomode OS1 - 1564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS1
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 20 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117215645
Réf. Sonepar
00189721564
Réf. Fournisseur
1564
Marque
Erard
catégorie:
OS1
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
20 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
• SC-UPC / SC-UPC• Fibre multimode OS1• Diamètre de la fibre : 9/125• Diamètre extérieur de la gaine : 2.8 • Gaine LSZH couleur jaune
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


