Erard - Cordon HDMI A M/F - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - OR - 5m - 727896

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI A M/F - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - OR - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117278961

Réf. Sonepar

00189727896

Réf. Fournisseur

727896

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

pays de fabrication:

CHINE

Cordon HDMI A mâle / femelle - 5m - 4K/60ips HDR 4:2:0 - bande passante 10.2 Gbps - high speed with ethernet - Connecteurs plaqués OR cuivre OFC - 19 pins connectées blindage renforcé

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard