Erard - Cordon HDMI A M/M - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - nickel - 3m - 722730

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI A M/M - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - nickel - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117227303

Réf. Sonepar

00189000034

Réf. Fournisseur

722730

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon HDMI A M/M - EFFICIENT - 4K/30ips - 2.0 - nickel - 3m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard