En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Cordon HDMI A M/M - FLEX Amplifié - 35m - Full HD 1080p - Bloc d'alim 5V - OR - 726838

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 35 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117268382

Réf. Sonepar

00189726838

Réf. Fournisseur

726838

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

35 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX Amplifié - 35m - Full HD 1080p - 7.2 gbps - Bloc d'alim. 5V inclus - gaine souple ultra flexible - solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image de qualité sur des grandes longueurs - OR

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:2:0 jusqu'à 50 m et FULL HD - 1920x1080p @60 Hz pour le 60 mHigh speed with ethernetBande passante : 10.2 Gbps• Connecteurs plaqués or• Gaine PVC ultra flexibleCuivre OFC19 pins connectéesBlindage renforcé• Alimentation 5V via un cordon USB de 1 m à connecter à un port USB 5V du display ou à brancher sur l'alimentation 5V fournie• Dimensions des prises : 52 x 20 x 13 mm• Garantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard