Non retournable

Erard - Cordon HDMI A mâle / HDMI A mâle fin OD 2,5 mm - 0,50 m - 737872

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon HDMI A mâle / HDMI A mâle fin OD 2,5 mm -  0,50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 0.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185287378725

Réf. Sonepar

00189737872

Réf. Fournisseur

737872

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

0.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

Cordon HDMI A mâle / HDMI A mâle fin OD 2,5 mm - 0,50 m

Les Atouts de l'article:

• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:4:4High speed with ethernet2.0 compatibleBande passante : 18 Gbps• Prises métal• Connecteurs plaqués or• Gaine PVC ultra slim• Diamètre du cordon : 2.5 mm pour le 0.50 m et 3.8 mm du 1 m au 3 m.• Dimensions réduites des prises : 18,5 x 15 x 9 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard