Erard - Cordon Jack 3.5 mm - 30m M/M - prises métal - OR - 7115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 30 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117271153
Réf. Sonepar
00189007115
Réf. Fournisseur
7115
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
30 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


