Erard - Cordon Jack 3.5mm coudé à 90° M/M - OR - 5m - 1426

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 3.5mm coudé à 90° M/M - OR - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117214266

Réf. Sonepar

00189001426

Réf. Fournisseur

1426

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

à angle droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

à angle droit

pays de fabrication:

CHINE

Cordon Jack 3.5mm coudé à 90° mâle / Jack 3.5mm coudé à 90° mâle - connecteurs plaqués OR - 5m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard