Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Erard - Cordon Jack 3.5mm M / 3 RCA M - 1m50 - prise Jack coudée à 90° - 6614

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 3.5mm M / 3 RCA M - 1m50 - prise Jack coudée à 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117266142

Réf. Sonepar

00189726614

Réf. Fournisseur

6614

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

1.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

3

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 3.5mm mâle / 3 RCA mâle - 1m50 - prise Jack coudée à 90° - Connecteurs plaqués nickel

Les Atouts de l'article:

• Prise coudée à 90°• Connecteurs plaqués nickel

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard