Erard - Cordon Jack 3.5mm M/F - 3m, couleur noire - 1505

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 3.5mm M/F - 3m, couleur noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117215058

Réf. Sonepar

00189721505

Réf. Fournisseur

1505

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 3.5mm mâle / Jack 3.5mm femelle - 3m, connecteurs plaqués nickel - couleur du cordon noire

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser un branchement audio grande longueur, idéal pour connecter des écouteurs ou un casque à une source de lecture ou un écran TV.

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard