Erard - Cordon Jack 6.35 mono M / 1 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 5m - 521213

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 mono M / 1 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285212137

Réf. Sonepar

02111001652

Réf. Fournisseur

521213

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

prise Cinch

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Jack 6.35 mm Mono Mâle / RCA Mâle 5m / connecteur NEUTRIK - câble micro extra souple section 0,22mm²

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard