Erard - Cordon Jack 6.35 mono - M/F - connecteurs NEUTRIK - 15m - 521436

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 mono -  M/F - connecteurs NEUTRIK - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214360

Réf. Sonepar

00189521436

Réf. Fournisseur

521436

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

15 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Jack 6.35 mono - mâle/femelle câble micro D 6mm gaine noire - connecteurs NEUTRIK - 15m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard