Non retournable

Erard - Cordon Jack 6.35 mono - M/M - connecteurs coudés NEUTRIK - 2m - 521443

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 mono -  M/M - connecteurs coudés NEUTRIK - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214438

Réf. Sonepar

00189521443

Réf. Fournisseur

521443

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

coudé

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Jack 6.35 mono - mâle/mâle câble micro D 6mm gaine noire - connecteurs coudés NEUTRIK - 2m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 (touret de 500 m) / 511003 (vendu au mètre)

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard