Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M/ 2 RCA M - connecteurs NEUTRIK - 15m - 521255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
longueur - 15 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285212557
Réf. Sonepar
02111001669
Réf. Fournisseur
521255
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
longueur:
15 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
2
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


