Non retournable

Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 x Jack 6.35 mono M - connecteurs NEUTRIK - 2m - 521462

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo M / 2 x Jack 6.35 mono M  - connecteurs  NEUTRIK - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285214629

Réf. Sonepar

00189521462

Réf. Fournisseur

521462

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

2 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Jack 6.35 stéréo mâle / 2 x Jack 6.35 mono mâle - connecteurs NEUTRIK - 2m

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio méplat

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard