Non retournable

Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo - M/F - connecteurs NEUTRIK - 15m - 521245

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack 6.35 stéréo -  M/F - connecteurs NEUTRIK - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 6,35 mm

  • longueur - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285212458

Réf. Sonepar

00189521245

Réf. Fournisseur

521245

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

jack 6,35 mm

longueur:

15 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Jack 6.35 mm Stéréo Mâle / femelle longueur 15m / connecteur NEUTRIK - câble micro extra souple section 0,22mm²

Les Atouts de l'article:

• Connecteurs NEUTRIK• Câble utilisé : câble audio microphonique extra souple Réf.721604 (touret de 500 m) / 511003 (vendu au mètre)

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard