Erard - Cordon Jack stéréo 6.35 M / jack stéréo 3.5 M - connecteurs NEUTRIK - 1m - 521320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285213202
Réf. Sonepar
02111001722
Réf. Fournisseur
521320
Marque
Erard
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
1 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


