Erard - Cordon Jack stéréo 6.35 M / jack stéréo 3.5 M - connecteurs NEUTRIK - 3m - 521322

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon Jack stéréo 6.35 M / jack stéréo 3.5 M - connecteurs NEUTRIK - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285213226

Réf. Sonepar

02111001727

Réf. Fournisseur

521322

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 6,35 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

3 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon Jack 6.35 Stéréo Mâle / Jack 3.5 Stéréo Mâle 3m / connecteur NEUTRIK - câble micro extra souple section 0,22mm²

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard