nouveau

Erard - Cordon micro BNC mâle / BNC mâle - 12G - UHD 4K - 2m - 527101

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon micro BNC mâle / BNC mâle - 12G - UHD 4K - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - BNC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285271011

Réf. Sonepar

00189527101

Réf. Fournisseur

527101

Marque

Erard

longueur:

2 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

BNC

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard