Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 1,5m - 527032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 1.5 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285270328
Réf. Sonepar
02111009725
Réf. Fournisseur
527032
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
1.5 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


