Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 50m - 527011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - autre
longueur - 50 m
impédance - 75 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285270113
Réf. Sonepar
00189527011
Réf. Fournisseur
527011
Marque
Erard
type de câble:
autre
longueur:
50 m
impédance:
75 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur:
vert
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
blindage unique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


