Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M - connecteurs NEUTRIK - 5m - 527006

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Cordon numérique HD-SDI BNC HD M/M -  connecteurs NEUTRIK - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285270069

Réf. Sonepar

02111002765

Réf. Fournisseur

527006

Marque

Erard

type de câble:

autre

longueur:

5 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur:

vert

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

blindage unique

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon BNC HD-SDI Mâle-Mâle 0.6/2.8 gaine extérieure verte Diamètre 4.5 mm Impédance 75 ohms 5m

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard