Erard - Cordon Powercon A M/B M - 3 x1,5 mm² - câble HO7 RNF - connecteurs NEUTRIK - 3m - 528002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285280020
Réf. Sonepar
00189528002
Réf. Fournisseur
528002
Marque
Erard
longueur:
3 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
droit
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


